Beli baut baja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAF Baut Baja A325 Full Drat
    Mulai

    Rp6.900

    TAF Baut Baja A325 Full Drat
    atribut:
    • Drat Size: T 13
    • Grade: A325
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Black
    atribut:
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
    • Finishing: Black
  4. HSA Hex Bolt Nut ASTM A325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp84.900

    HSA Hex Bolt Nut ASTM A325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : - Baut akan dilengkapi dengan sertifikat jika order minimal 1 Juta Rupiah.- Baut A325 dan Mur 2H
  5. Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x45mm (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp159.900

    Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x45mm (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Size: M12
    • Length (mm): 45
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Half drat
    • Thread Pitch (mm): 1.75
  6. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    BARU
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Juta
    atribut:
    • Material: Baja A-325
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  8. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  9. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  10. TAF Hex Bolt Nut Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp64.900

    TAF Hex Bolt Nut Steel (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Size: P 1.50
    • Material: Steel
  11. monotaro.id Hex Bolt White Half Threaded (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Hex Bolt White Half Threaded (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis
  12. monotaro.id Hex Bolt 8.8 Metric Half Thread (Baut Hexagonal)
    54%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Hex Bolt 8.8 Metric Half Thread (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Surface Treatment: Heat Treated Steel
  13. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    47%
    Mulai

    Rp82.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Baja 12.9
    • Surface Treatment: Black Steel
  14. FAG Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)
    Mulai

    Rp47.900

    FAG Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)
    Deskripsi:
    Deep groove ball bearings are available in single row and double row designs.Single row bearings are particularly suitable where:- high and very high speeds are required-the bearing arrangement must be operated with very low friction- very low running noise is required, without reducing the speed, load - carrying capacity and operating life of the bearing (Generation C) - high demands are made on the sealing of the bearing, without increasing heat generation or limiting the speed (Generation C)- the bearing position is to be designed particularly economically. Double row bearings can be considered for bearing arrangements where:- the load carrying capacity of single row deep groove ball bearings is no longer sufficient - axial loads in both directions and/or tilting moments must be supported in addition to radial loads - a high load carrying capacity is required and the design envelope available in a radial and axial direction is relatively small.
    atribut:
    • D1 (mm): 43.6
    • Inner Diameter d (mm): 25
    • Outer Diameter d (mm): 52
    • Width B (mm): 15
  15. TAF Hex Socket Head Cap Screw Metric 12.9 Steel Full Thread (Baut L)
    8%
    Mulai

    Rp1.900

    TAF Hex Socket Head Cap Screw Metric 12.9 Steel Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Drat Size: P 0.80
    • Material: Steel
    • Grade: 12.9
  16. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  17. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  18. monotaro.id Hex Bolt Yellow Full Thread (Baut Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Hex Bolt Yellow Full Thread (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis Kuning
Daftar Harga baut baja Terbaru November 2026
TAF Baut Baja A325 Full DratRp6.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)Rp7.900
HSA Hex Bolt Nut ASTM A325 (Baut Mur Hexagonal)Rp84.900
Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x45mm (Baut Mur Hexagonal)Rp159.900
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)Rp83.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)Rp8.900
TAF Hex Bolt Nut Steel (Baut Mur Hexagonal)Rp64.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait